Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600243 Herst.-Nr.: M54375 EAN/GTIN: 4003315716020 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Bohrer- & Bit-Satz, 75-teilig, im Koffer im Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel, Maße: (B)240 x (T)75 x (H)255 mm, Farbe: schwarz / grün (M54375) 1x magnetischer Bithalter, 6x Steckschlüsseleinsätze, 4x Steinbohrer, 5x Holzbohrer, 1 Senker, 1x Bohrerschablone, 1x Knarrenschraubgriff, 11x HSS Bohrer, 32x Bits 25 mm, 12x Bits 50 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,14* | € 25,68* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,39* | € 25,71* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,64* | € 26,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,05* | € 30,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,56* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|