| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11570013 Herst.-Nr.: 074012 EAN/GTIN: 4045914740129 |
| | |
|
| | |
| IWH KFZ-Sitzschoner "Jeans", Seiten-Airbag geeignet 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, extrem strapazierfähig, universell passend, mit integrierter Kopfstütze, waschbar bei 30 Grad, Rückenteil: (B)450 x (H)970 mm, Sitzteil: (B)450 - 650 mm x (T)400 mm (074012) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,15* | € 15,46* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,84* | € 15,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,44* | € 17,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,76* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,49* | € 30,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|