Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 1399062 Jeans Werkstattschoner 1 Stück Baumwolle, Jeansstoff Blau Fahrersitz, Beifahrersitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399062-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     1399062
EAN/GTIN:
     4045914740129
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
IWH 1399062 Jeans Werkstattschoner 1 Stück Baumwolle,Jeansstoff Blau Fahrersitz,Beifahrersitz

Sitzschoner Universal Jeans

Extrem strapazierfähig
Integrierte Kopfstütze
Waschbar bei 30 °C
Geeignet für Sitze mit Airbag

Der Sitzschoner im trendigen Jeans-Design bietet sicheren Schutz des Fahrer- oder Beifahrersitzes.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: Baumwolle,Jeansstoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz · Sitzbezug-Besonderheiten: für integrierte Kopfstütze geeignet,Waschbar,Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
IWH
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
blau
Passend für (Sitz):
Fahrersitz | Beifahrersitz
Material:
Baumwolle | Jeansstoff
Sitzbezug-Besonderheiten:
für integrierte Kopfstütze geeignet | Waschbar | Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Werkstattschoner
Weitere Suchbegriffe: sitzbezug blau, schonbezug, 4045914740129, IWH, 1399062, Jeans, Autozubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 15,47*
€ 5,50*
ab € 9,91*
€ 15,47*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 20,55*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 26,41*
€ 3,50*
ab € 21,60*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.