Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 1399062 Jeans Werkstattschoner 1 Stück Baumwolle, Jeansstoff Blau Fahrersitz, Beifahrersitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y007851
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     1399062
EAN/GTIN:
     4045914740129
Suchbegriffe:
Autositzschoner
KFZ-Sitzschoner
Schonbezug
Sitzbezug
Der Sitzschoner im trendigen Jeans-Design bietet sicheren Schutz des Fahrer- oder Beifahrersitzes.
Features:
Extrem strapazierfähig
Integrierte Kopfstütze
Waschbar bei 30 °C
Geeignet für Sitze mit Airbag
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Passend für:
Fahrersitz + Beifahrersitz
Besonderheiten:
für integrierte Kopfstütze geeignet + Waschbar + Seitenairbag-geeignet
Material:
Baumwolle + Jeansstoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Werkstattschoner
Weitere Suchbegriffe: sitzbezug blau, schonbezug, IWH, Jeans, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,23*
€ 15,35*
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 15,36*
6 Tage
96
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.