Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296312 Herst.-Nr.: 945.002 EAN/GTIN: 4057298080012 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Monitorarm ZG1, Aluminium, weiß für Monitore von 43,18 cm - 86,36 cm (17" - 34"), Tragkraft: 11 kg, um 360 Grad drehbar, 180 Grad schwenkbar, mit Kabel- management, magnetische Blenden, mit Montageklemme (945.002) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarm bachmann, computer arbeitsstation, Monitorarme, 1-fach, Klemme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,37* | € 177,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,89* | € 178,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,49* | € 185,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,90* | € 193,45* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 158,89* | € 197,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|