Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296127 Herst.-Nr.: 381.801 EAN/GTIN: 4057298017735 |
| | |
|
| | |
| Bachmann Steckdosenleiste "SMART", 3-fach, 2 x USB ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- ohne Schalter, mit Kindersicherung, aus Kunststoff 2 x USB Kupplung, Leistung: 16A / 230 V, IP 20 Schutz, Kabellänge: 1,5 m (LPS213U / 381.801) abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1.5mm, Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, USB-Anschluss |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 20,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 15,05* | € 20,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,22* | € 20,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,02* | € 21,60* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,08* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|