Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11290093 Herst.-Nr.: 931.001 EAN/GTIN: 4016514055937 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Tisch-EinbauSteckdoseneinheit "TWIST", Bundle 4 ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1x Schutzkontaktsteckdose, 2x Keystone Modul, Kinderschutz, zum Einbau in Tischplatten, Aluminium-/Kunststoffgehäuse in silber/schwarz, Länge Anschlusskabel: 2,0 m (931.001) Einbautiefe: 40 mm, Einbaudurchmesser: 105 mm, für Tisch- platten von 20-40 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,23* | € 73,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,15* | € 74,26* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 59,54* | € 76,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,76* | € 76,35* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,10* | € 88,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|