Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11278051 Herst.-Nr.: 1153380318 EAN/GTIN: 4007123602469 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Steckdosenleiste "Super-Solid", 8-Fach, schwarz ---------------- Für den Markt: D / NL / A / L ------------- Überspannungsschutz bis 13.500 A, Energiespar-Produkt, Leuchtschalter, aus Polycarbonat, Steckdosenleiste: 630 mm, Kabellänge: 2,5 m, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, Kabeleingang gegenüber dem Schalter mit Kinderschutz, Sicherungsautomat 16 A, zur Wandmontage geeignet, Farbe: schwarz/lichtgrau Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,38* | € 27,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,37* | € 28,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 22,61* | € 30,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,88* | € 32,10* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,51* | € 41,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|