Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11271004 Herst.-Nr.: 1290080 EAN/GTIN: 4007123640911 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl Rauchmelder RM C 9010, 85 db, weiß fotoelektrisch, geprüft nach EN 14604, optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf, Signalton bei niedrigem Batterie- stand, inkl. 9 Volt Batterie und Montagematerial, Durch- messer: 100 mm, Höhe: 35 mm (1290080) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Funkrauchmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, 9v block e-block 6lr61, batterie rauchmelder, Notfall- & Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,6497* | € 6,3397* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,29* | € 7,19* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,26* | € 7,19* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,72* | € 10,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|