Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Microwall IO, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130243)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T Microwall IO, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130243)
W&T Microwall IO, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130243)
Artikel-Nr.:
     505-11130243
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     55212
EAN/GTIN:
     4010344552123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSL Router
Kunststoffgehäuse
Router
abs kunststoffgehäuse
W&T Microwall IO, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau
Netzwerk: 2x 100/1000BaseT Autosensing/Auto-MDIX, RJ45,
Ausgänge: 2x Digital Out 6V-30V, 500mA, Eingänge: 2x Digital
In, 2x LED System und Service, 4x LED E/A-Status,
Hutschienenmontage, Maße: (B)45 x (T)105 x (H)75 mm
(55212)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: dsl router, Server & Gateways, Microwalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,52*
€ 662,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 540,03*
€ 642,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,14*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.