Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING E-Auto-Spiralladekabel, Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 5 m (11118056)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HARTING E-Auto-Spiralladekabel, Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 5 m (11118056)
HARTING E-Auto-Spiralladekabel, Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 5 m (11118056)
Artikel-Nr.:
     505-11118056
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     EVC0112
EAN/GTIN:
     4052792065220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
HARTING E-Auto-Spiralladekabel, Typ 2, 3-phasig, 22 kW, 5 m
Typ-2-Ladestecker - Typ-2-Ladekupplung, schwarz, 32 A,
Modellnummer: 08914090302A0, Lademodus nach Mode 3,
Steckvorrichtung nach IEC 62196-2, Schutzart IP44 (mit
Schutzkappe) & Überfahrschutz, Kunststoffgehäuse
(EVC0112)

geeignet für Fahrzeuge von Tesla, Audi, Mercedes Benz, BMW,
VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel,
Chrysler, General Motors und weitere

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 278,8715*
€ 303,1415*
1
Frei Haus
ab € 278,88*
€ 326,67*
5 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 288,11*
€ 334,70*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 283,78*
€ 334,70*
1
€ 5,90*
ab € 264,90*
€ 347,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,07*
€ 388,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,30*
€ 378,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0301 A0
ab € 207,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.