Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0112 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104896800
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EVC0112
EAN/GTIN:
     4052792065220
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Typ 2
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Handgrifffarbe
Schwarz
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
16.5 mm
Gewicht
5500 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Arbeitsspannung
480 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0301 A0
ab € 207,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.