Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8791483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     08 91 409 0301 A0
EAN/GTIN:
     4052792065237
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
HARTING - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 männlich zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - gewickelt, dreiphasig, power 11 kW, mode 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Kupferleiter, Crimp-Kabelschuhe, outer diameter 12.8mm
Länge
5 m
Kabeltyp
Stromkabel gewickelt, dreiphasig, power 11 kW, mode 3
Empfohlene Verwendung
Elektrofahrzeug
Kabelmantelmaterial
Verformbares Polyeurethan
Bewertete Stromstärke
20 A
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-0, ELV, IP44, IEC 62893
Konnektivität
Anschluss
IEC 62196 Type 2 - männlich
Stecker (zweites Ende)
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3 kg
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
EVC0112
ab € 265,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.