Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste, 5-fach, 2x USB, mit Schalter (11117920)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Steckdosenleiste, 5-fach, 2x USB, mit Schalter (11117920)
LogiLink Steckdosenleiste, 5-fach, 2x USB, mit Schalter (11117920)
Artikel-Nr.:
     505-11117920
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS280U
EAN/GTIN:
     4052792073270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
LogiLink Steckdosenleiste, 5-fach, 2x USB, mit Schalter
weiß, Anschlüsse: USB-A & USB-C mit 5 V/3,4A max. 17 Watt,
Leuchtschalter, Leistung: 230 V / 16A, max. 3.600 Watt,
Kabellänge: 1,5 m, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP20,
Maße: (B)313 x (T)52 x (H)40 mm, Schutzkontakstecker
(LPS280U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: tischsteckdose 5fach 1,5m weiß, steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb weiß, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, USB-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,94*
€ 9,89*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 12,49*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.