Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach, 2x USB, mit Schalter (11117919)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach, 2x USB, mit Schalter (11117919)
LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach, 2x USB, mit Schalter (11117919)
Artikel-Nr.:
     505-11117919
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS279U
EAN/GTIN:
     4052792073263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
LogiLink Steckdosenleiste, 3-fach, 2x USB, mit Schalter
weiß, Anschlüsse: USB-A & USB-C mit 5 V/3,4A max. 17 Watt,
Leuchtschalter, Leistung: 230 V / 16A, max. 3.600 Watt,
Kabellänge: 1,5 m, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP20,
Maße: (B)227 x (T)52 x (H)40 mm, Schutzkontakstecker
(LPS279U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, steckdosenleiste mit usb, 3-fach steckdosenleiste mit usb, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, USB-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.