| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117707 Herst.-Nr.: PDU4B01 EAN/GTIN: 4052792046601 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 10" Steckdosenleiste, 4-fach, mit Schalter, schwarz ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zur Montage im 10" Profilrahmen, 1 HE, Aluminiumgehäuse, IP20 AC 230V/16A, 50 Hz, max. 3.600 Watt, 4x Schutzkontakt- dose, gewinkelter Schutzkontaktstecker (PDU4B01) Kabellänge: 2 m, Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt, Maße: (B)253 x (T)45 x (H)45 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,30* | € 14,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,31* | € 14,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,19* | € 16,69* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,21* | € 24,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,15* | € 24,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|