Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webcam; schwarz,blau; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP; 1,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Webcam; schwarz,blau; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP; 1,6m
Webcam; schwarz,blau; USB; Eigenschaften: Full HD 1080p,PnP; 1,6m
Artikel-Nr.:
     2805-UA0379
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
Tablet Webcam Cover
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz;blau
Steckverbinder-Art: USB
Montage: Clips
Kabellänge: 1,6m
Öffnungswinkel: 80°
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP;Full HD 1080p
Computer Zubehör-Typ: Webcam
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,12*
€ 73,36*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 105,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.