Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RJ45-Steckverbinder-Set, Kat.6, geschirmt (11117134)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink RJ45-Steckverbinder-Set, Kat.6, geschirmt (11117134)
LogiLink RJ45-Steckverbinder-Set, Kat.6, geschirmt (11117134)
Artikel-Nr.:
     505-11117134
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0077
EAN/GTIN:
     4052792061604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
LogiLink RJ45-Steckverbinder-Set, Kat.6, geschirmt
vorne offen, geeignet für AWG24-27 STP Kabel, max. Kabel-
durchmesser: 4,8 mm - 6,5 mm, geeignet für Kabel CPV0040/
CPV0041/CPV0042, Maße: (B)22,6 x (T)11,7 x (H)8,2 mm
Inhalt: 50 Stück
(MP0077)

easy plug, Adernpaare können leichter eingeführt werden,

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, logilink rj45 modularstecker, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Netzwerk-Installation, Verbinder & Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,443*
€ 6,78*
ab € 5,44*
€ 8,10*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 6,16*
€ 9,87*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.