Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C - Audio-Adapter mit EQ, 140 mm Kabel, schwarz (11117101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB-C - Audio-Adapter mit EQ, 140 mm Kabel, schwarz (11117101)
LogiLink USB-C - Audio-Adapter mit EQ, 140 mm Kabel, schwarz (11117101)
Artikel-Nr.:
     505-11117101
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0364
EAN/GTIN:
     4052792059830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Soundkarte
logilink usb soundkarte
LogiLink USB-C - Audio-Adapter mit EQ, 140 mm Kabel, schwarz
USB-C Stecker - 3,5 mm Klinkenkupplung, entspricht USB 2.0
Spezifikationen, eingebautes Mikrofon, eingebaute Pegel für
EQ - wählbar per Steuerknopf, DAC: BES Technik BES3100,
Plug & Play, Maße: (B)13 x (T)143 x (H)6 mm
(UA0364)

Kopfhörer-Verstärker: Maxim MAX97220AA,
unterstützt die meisten Mobiltelefone & Notebooks mit USB-C
Schnittstellen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: adapterkabel klinke, soundkarte usb, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.