Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117086 Herst.-Nr.: LPS258 EAN/GTIN: 4052792060652 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Steckdosenleiste, 5-fach mit 6 Schaltern,mehrfarbig -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Kabellänge: 1,5 m, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP20, Schutzkontakt-Stecker, Leuchtschalter, Leistung: 250 V / 16A, max. 3.680 Watt, Maße: (B)290 x (T)75 x (H)40 mm (LPS258) Leuchtschalter einzeln schaltbar, zusätzlicher Hauptschalter für komplette Steckdosenleiste, mehrfarbige Schutzkontakt- kupplungen Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,33* | € 11,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,58* | € 12,17* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,34* | € 14,08* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,10* | € 14,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,69* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|