Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117084 Herst.-Nr.: LPS252 EAN/GTIN: 4052792060591 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Steckdosenleiste, 4-fach mit 5 Schaltern, weiß -------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Kabellänge: 1,5 m, mit erhöhtem Berührungsschutz, IP20, Schutzkontakt-Stecker, Leuchtschalter, Leistung: 250 V / 16A, max. 3.680 Watt, Maße: (B)300 x (T)80 x (H)40 mm (LPS252) Leuchtschalter einzeln schaltbar, zusätzlicher Hauptschalter für komplette Steckdosenleiste Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,03* | € 12,79* | | | | | 39 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,04* | € 12,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,31* | € 14,46* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,83* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,17* | € 23,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|