Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116660 Herst.-Nr.: W08B40B EAN/GTIN: 4052792051728 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 19" Wandhalterung, 8 HE, schwarz (RAL9003) für den Einbau von 19" Patchpanels oder anderen Netzwerk- Geräten, einstellbare Tiefe 236 - 400 mm, max. statische Belastbarkeit: 12 kg, klappbar, Lieferung erfolgt flach verpackt, Maße: (B)494 x (T)400 x (H)360 mm (W08B40B) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Wandbefestigung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,31* | € 44,11* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,58* | € 49,89* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,11* | € 53,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|