Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116657 Herst.-Nr.: W02B40G EAN/GTIN: 4052792051674 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 19" Wandhalterung, 2 HE, hellgrau (RAL7035) für den Einbau von 19" Patchpanels oder anderen Netzwerk- Geräten, einstellbare Tiefe 236 - 400 mm, max. statische Belastbarkeit: 12 kg, klappbar, Lieferung erfolgt flach verpackt, Maße: (B)494 x (T)400 x (H)92 mm (W02B40G) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Wandbefestigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,60* | € 14,98* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,83* | € 17,77* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,87* | € 18,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,53* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|