Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116650 Herst.-Nr.: LPS237U EAN/GTIN: 4052792051841 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Überspannungsschutz-Steckdosenleiste, 4-fach + ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 2 x USB, mit Schalter, Kabellänge: 1,5 mm, Kindersicherung, Aluminiumgehäuse, abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, 2 x USB Kupplung mit 5V/2.1A, Leistung: 250 V AC / 16 A, 50 Hz (LPS237U) max. 3.680 Watt, H05VV-F 3G 1,5 qm, IP20, Maße: (B)400 x (T)50 x (H)75 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,85* | € 13,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,87* | € 13,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,40* | € 14,57* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,69* | € 15,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|