Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; Line; CCA; transparent; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CA1085
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Hersteller: LOGILINK
Betriebstemperatur: 0...65°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,8x7,8mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,22*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,91*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,54*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,85*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,28*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,61*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 17,22*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,66*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,89*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.