Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115901 Herst.-Nr.: LPS202B EAN/GTIN: 4052792012361 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Steckdosenleiste, 6-fach, mit Schalter, schwarz ------------- für den Markt: D / NL / A / L --------------- Kabellänge: 1,5 m, mit Kindersicherung, aus Kunststoff, abgewinkelter Schutzkontakt-Stecker, Leuchtschalter, IP20, Leistung: 250 V / 16 A, 50 Hz, max. 3.500 Watt, H0VV-F 3G (LPS202B) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,40* | € 6,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,04* | € 7,33* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,71* | € 7,70* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 10,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|