Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115229 Herst.-Nr.: FP3SC02 EAN/GTIN: 4052792028164 |
| | |
|
| | |
| LogiLink LWL Patchkabel, SC-Duplex - SC-Duplex, OM3, 2,0 m SC-Duplex Stecker - SC-Duplex Stecker, Multimode, 50/125 my, für Ethernet Datenübertragungen bis 10 GBit/Sek., Mantel: LSZH, Farbe: türkis, Durchmesser: 3,0 mm, DIN EN 50173-1, ISO/IEC 11801 (FP3SC02) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf DIN Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, glasfaser-patchkabel 2m sc-sc, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, LWL-Patchkabel, konfektioniert, LWL-Patchkabel, OM3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,95* | € 4,56* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,26* | € 5,90* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,65* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,84* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|