Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 20,0 m, weiß (11114788)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 20,0 m, weiß (11114788)
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 20,0 m, weiß (11114788)
Artikel-Nr.:
     505-11114788
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2111U
EAN/GTIN:
     4052792024364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 20,0 m, weiß
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 32, Belegung 1:1, Kupferader,
Mantel: PVC, 2 x RJ45 ungeschirmte Stecker,
Haube vergossen, vergoldete Kontakte,
Farbe Knickschutztülle: weiß, im Polybeutel
(CF2111U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel u/utp cat 6 20 m, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Flach-Patchkabel, Kat.6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 9,90*
ab € 4,42*
€ 6,66*
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 8,09*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,81*
€ 8,09*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 12,74*
€ 5,90*
ab € 6,47*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2021U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
ab € 2,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2091U
ab € 2,43*
Sonstiges
LogiLink
CF2103U
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2101U
ab € 3,42*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
ab € 4,41*
Sonstiges
LogiLink
CF2053U
ab € 0,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
ab € 0,87*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
ab € 1,02*
Sonstiges
LogiLink
CF2061U
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.