Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 2,0 m, schwarz (11114777)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 2,0 m, schwarz (11114777)
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 2,0 m, schwarz (11114777)
Artikel-Nr.:
     505-11114777
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2053U
EAN/GTIN:
     4052792024401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink U/UTP Flach-Patchkabel, Kat. 6, 2,0 m, schwarz
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 32, Belegung 1:1, Kupferader,
Mantel: PVC, 2 x RJ45 ungeschirmte Stecker,
Haube vergossen, vergoldete Kontakte,
Farbe Knickschutztülle: schwarz, im Polybeutel
(CF2053U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 logilink 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Flach-Patchkabel, Kat.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
556
1
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,44*
1
€ 6,78*
ab € 0,92*
€ 1,52*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,97*
€ 2,52*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 3,04*
1 Tag
119
1
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2013U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2011U
ab € 0,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2023U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2021U
ab € 0,48*
Sonstiges
LogiLink
CF2093U
ab € 2,46*
Sonstiges
LogiLink
CF2091U
ab € 2,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2103U
ab € 3,45*
Sonstiges
LogiLink
CF2101U
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2033U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2031U
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CF2113U
ab € 4,41*
Sonstiges
LogiLink
CF2111U
ab € 4,41*
Sonstiges
LogiLink
CF2051U
ab € 0,88*
Sonstiges
LogiLink
CF2063U
ab € 1,02*
Sonstiges
LogiLink
CF2061U
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.