Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Dachlüftereinheit, 1 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114654)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Dachlüftereinheit, 1 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114654)
LogiLink Dachlüftereinheit, 1 Lüfter, schwarz (RAL9005) (11114654)
Artikel-Nr.:
     505-11114654
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FAW101B
EAN/GTIN:
     8698800001406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink Dachlüftereinheit, 1 Lüfter, schwarz (RAL9005)
Lüftermodul für LogiLink 19' Wandverteiler, 0,8 mm Stahl-
blech, Luftzirkulation: 95-115 cbm/h, inkl. Thermostat-
regler, 1,8 mm Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker,
Maße: (B)326 x (T)135 x (H)39 mm
(FAW101B)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadater
Geräuschpegel: 44 - 49 dB, Spannung: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Rack Zubehör, logilink rack zubehör, rack zubehör, axiallüfter 240v, Zubehör für Schranksysteme, Belüftung: Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAW102B
ab € 60,40*
Sonstiges
LogiLink
FAW102G
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.