Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11112754 Herst.-Nr.: CA1047 EAN/GTIN: 4052792008814 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Audiokabel, 2 x Cinchkupplung - 3,5 mm Klinken- stecker, Länge: 0,2 m, Haube vergossen, Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm, Adern-Material: Kupfer, Stecker-Material: PVC, Kontaktoberfläche vernickelt, Kabelfarbe: schwarz, Steckerfarbe: weiß/rot (CA1047) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, cinch kabel, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Cinch - Klinke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,47* | € 0,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,51* | € 0,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,64* | € 1,32* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,48* | € 1,86* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,83* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|