Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 10 m (11112708)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 10 m (11112708)
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 10 m (11112708)
Artikel-Nr.:
     505-11112708
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1033
EAN/GTIN:
     4052792008678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LogiLink Audiokabel, Cinchstecker - Cinchkupplung, 10 m
mono, Haube: vergossen, Aufbau/Schirmung: 10 x 0,10 mm,
Adern-Material: Kupfer, Stecker-Material: PVC,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Kabelfarbe: schwarz,
Steckerfarbe: schwarz
(CA1033)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 10m, cinch kabel, Audio: Kabel & Adapter, Audio-Kabel, Cinch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 9,90*
ab € 1,23*
€ 1,95*
1
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 2,66*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 2,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,14*
6 Tage
5
3
€ 6,99*
ab € 4,84*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1032
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.