Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008298 Herst.-Nr.: DA-10180 EAN/GTIN: 4016032486978 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Universal USB-Ladeadapter, 4-Port, 65 Watt GaN Anschluss: 2x USB-C und 2x USB-A, unterstützt Power Delivery Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Maße: (B)40,5 x (T)75 x (H)40,5 mm Gewicht: 150 g, Farbe: schwarz/silber (DA-10180) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, digitus usb-c zu usb adapter, usb - usb adapter, ladegerät usb 3a, USB-Ladegeräte & -Stationen, Ladestecker, USB-A/USB-C |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 30,23* | € 39,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,15* | € 39,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,91* | € 40,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,73* | € 42,68* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 36,26* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|