Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-4892 Herst.-Nr.: DA-10180 EAN/GTIN: 4016032486978 |
| |
|
| | |
| Der 4-Port USB Ladeadapter von DIGITUS ist eine leistungsstarke Lade-Lösung für den täglichen Gebrauch mit neuester GaN Technologie, die Ihnen effizientes und schnelleres Laden bei geringer Wärmeentwicklung in kleinen Abmessungen bietet. Der Hochleistungs-Adapter hat eine maximale Ausgangsleistung von 65 W. Ausgestattet mit 2x USB-C-und 2x USB-A Anschlüssen kann er somit 4 Geräte gleichzeitigen laden. Kompatibel mit den gängigen Schnellladeprotokollen und somit mit fast allen Geräten. Für mehr Sicherheit sorgt der integrierte Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschutz. Des weiteren verhindert der integrierte Überhitzungsschutz mögliche Überlastungen und Schäden am Ladegerät oder den angeschlossenen Geräten. Highlights - Kompaktes Ladegerät für Geräte wie Notebooks, Smartphones oder Tablets, das dank neuester GaN-Technologie extrem effizient ist und Geräte bis zu viermal schneller laden kann als herkömmliche Ladegeräte
- Unterstützt eine Leistung bis 65 W - kompatibel mit Power Delivery (PD3.0) und PPS-Funktion
- Eine intelligente Stromverteilung teilt insgesamt 65 W Ladeleistung auf mehrere Geräte gleichzeitig auf und liefert den optimalen Ladestrom für die angeschlossenen Geräte
- Genutzte Anschlüsse: 2 x USB-C Ports mit 65 W (45 W + 20 W) Ladeleistung
- Genutzte Anschlüsse: 2 x USB A Ports mit 24 W (12 W + 12 W) Ladeleistung
- Genutzte Anschlüsse: 2x USB-C Ports mit 55 W und 2x USB A 10 W Ladeleistung
- Integrierter Überspannungsschutz / Überstromschutz / Kurzschlussschutz und Überhitzungsschutz mit Auto-Recovery für höchste Sicherheit
- Gehäuse besteht aus feuerbeständigem Material
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 307.5 g | Höhe: | 4.7 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, digitus usb-c zu usb adapter, usb - usb adapter, ladegerät usb 3a |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 30,25* | € 39,55* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,28* | € 39,56* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,79* | € 40,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,79* | € 42,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 33,21* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|