Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007636 Herst.-Nr.: DN-91612SD-EA-G EAN/GTIN: 4016032444886 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Desktop Patch Panel Kat.6A, Klasse EA, 12 x RJ45 1 HE, geschirmt, bis zu 500 MHz, ISO IEC 11801 und EN 50173, Kabelinstallation über LSA Leisten, zentraler Erdungs- anschluss, Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder, Maße: (B)240 x (T)110 x (H)45 mm, Farbe: grau (RAL 7035) (DN-91612SD-EA-G) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Installation, Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,58* | € 26,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,52* | € 26,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,70* | € 26,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,73* | € 28,13* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,18* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|