Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007534 Herst.-Nr.: DS-30201-5 EAN/GTIN: 4016032442592 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS FireWire 1394a PCI-Express Karte, 2+1 Port 2x extern 1394a/1x extern 1394mini Anschluss, für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite, unterstützt Hot-Swapping und Plug & Play, Datentransferrate 100Mbps / 200Mbps / 400Mbps, inkl. Verbindungskabel (DS-30201-5) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,40* | € 19,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,40* | € 19,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 14,72* | € 19,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,70* | € 19,78* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,31* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|