Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007526 Herst.-Nr.: DN-91624S-EA-B EAN/GTIN: 4016032440260 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Patch Panel, Kat. 6A, Klasse EA, 24-Port Anwendungsbereiche: bis zu 500 MHz, 10GBase-T, Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+, RJ45 Buchsen, 8P8C, geschirmt (DN-91624S-EA-B ) Maße: (B)482,6 x (T)109 x (H)44 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 46,13* | € 58,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,53* | € 58,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,66* | € 60,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 48,07* | € 61,07* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,03* | € 72,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|