Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006967 Herst.-Nr.: DK-1644-005-10 EAN/GTIN: 4016032441434 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Kat. 6, S/FTP, 0,5 m, grau, Set 2x RJ45-Stecker (8P8C) transparent rot gefärbt, geschirmt, Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz, Mantel: LSZH, AWG 27/7, Adern Material: Kupfer, PoE+ kompatibel, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt (DK-1644-005-10 ) beinhaltet: 10 Stück Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6 s/ftp 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,98* | € 12,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,99* | € 12,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,17* | € 12,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 14,31* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,49* | € 15,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|