Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel, Kat. 5e, U/UTP, 2,0 m, rot (11006119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel, Kat. 5e, U/UTP, 2,0 m, rot (11006119)
DIGITUS Patchkabel, Kat. 5e, U/UTP, 2,0 m, rot (11006119)
Artikel-Nr.:
     505-11006119
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1512-020/R
EAN/GTIN:
     4016032198949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel, Kat. 5e, U/UTP, 2,0 m, rot
4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 umgeschirmte Stecker,
Belegung 1:1, mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichnung auf den Hauben
(DK-1512-020/R)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e rot 2,0m, patch kabel, patch-kabel rot, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, U/UTP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,55*
€ 0,91*
6 Tage
1013
1
€ 9,90*
ab € 0,57*
€ 0,93*
1
€ 4,50*
ab € 0,57*
€ 0,93*
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,15*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.