Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005991 Herst.-Nr.: DN19PLINTH810N1 EAN/GTIN: 4016032335344 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Sockel (B)800 x (T)1000 mm für Unique Line 100 mm Höhe, 1,5 mm Stahlblech, abnehmbare Seitenblenden, rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste Farbe: grau (RAL 7035) (DN-19 PLINTH-8/10-N1) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,44* | € 103,73* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 92,34* | € 112,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 92,66* | € 112,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 93,54* | € 113,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 114,23* | € 142,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|