Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005990 Herst.-Nr.: DN19PLINTH610N1 EAN/GTIN: 4016032335375 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Sockel für Netzwerkschrank Unique (B)600 x (T)1000mm 100 mm Höhe, 1,5 mm Stahlblech, abnehmbare Seitenblenden, rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste Farbe: grau (RAL 7035) (DN-19 PLINTH-6/10-N1) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Zubehör für Schranksysteme, Sockel: Netzwerkschränke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 83,61* | € 103,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 83,54* | € 103,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 84,51* | € 105,16* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 85,18* | € 105,87* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 98,36* | € 122,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|