Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005660 Herst.-Nr.: DN19PLINTH8/10B EAN/GTIN: 4016032334613 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Sockel für Serverschrank Unique (B)800 x (T)1000 mm stabiles 1,5 mm Stahlblech, abnehmbare Seitenblenden, rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste, Höhe: 100 mm, Farbe: schwarz (RAL 9005) (DN-19 PLINTH-8/10-B) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 104,37* | € 127,38* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 104,46* | € 127,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,16* | € 130,51* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,39* | € 133,29* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 125,32* | € 153,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|