Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005648 Herst.-Nr.: DN-19 FAN-4-B-N EAN/GTIN: 4016032332855 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Dachlüftereinheit, 4 Lüftern, schwarz (RAL 9005) zum Einbau in das Dachmodul eines Netzwerkschrankes Unique Serie, mit Thermostat, einstellbar von 0 - 70 Grad C, Ein-/Aus-Schalter, Geräuschpegel: 47 dBm, Maße: (B)410 x (T)470 x (H)80 mm (DN-19 FAN-4-B-N) mit Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, axiallüfter 230v, 19 zoll lüftereinschub, Zubehör für Schranksysteme, Belüftung: Netzwerkschränke |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,32* | € 150,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 129,04* | € 150,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 131,40* | € 153,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 135,39* | € 156,26* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 151,39* | € 176,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|