Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11005460 Herst.-Nr.: DN-9007-1 EAN/GTIN: 4016032320197 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Unterputzdose Kat.6A, 2 x RJ45, Kl.: EA, geschirmt vertikale Kabeleinführung, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Sichtfenster mit Beschriftungseinlages, 360 Grad Schirmkontaktierung, reinweiß (RAL 9010), Abdeckrahmen: Maße: (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte: (B)50 x (H)50 mm (Vorgänger: DN-9007) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Datendose, Netzwerkdose, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, digitus patchkabel cat 6a, patch kabel, digitus patch-kabel, Netzwerk-Installation, Netzwerkdosen, Unterputz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,25* | € 8,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 8,37* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,31* | € 8,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,36* | € 8,50* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,71* | € 11,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|