Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004689 Herst.-Nr.: DN-WM-HA-40-SU- EAN/GTIN: 4016032436904 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Wandverteiler Hausautomation, (B)400 x (H)400 mm Aufputzmontage, gerahmte Glastür, 1,1 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet, abschließbar, Türöffnungswinkel: 120 Grad, 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür, 2 x Kabelzu- führung, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 4.900 g (DN-WM-HA-40SU-GD) Schutzklasse: IP 20 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 88,62* | € 110,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,32* | € 113,15* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,74* | € 116,04* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 103,18* | € 128,74* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,83* | € 203,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|