Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004574 Herst.-Nr.: DN-81011 EAN/GTIN: 4016032307587 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20 km maximale Datenrate: 1,25 Gbps, entspricht IEEE 802.3z Standard, Plug & Play, Anschluss: 1x LC Duplex Wellenlänge: 1.310 nm, Schnellverschluss (DN-81011) kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,17* | € 27,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,15* | € 27,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,56* | € 28,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,09* | € 31,08* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,06* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|