Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004145 Herst.-Nr.: DK-1644-200 EAN/GTIN: 4016032327943 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel, Kat. 6, S/FTP, 20,0 m, grau 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair, 2 x RJ45 geschirmte Stecker, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Belegung: 1:1, Längenkennzeichen auf den Hauben, Paare in Metallfolie und Gesamtgeflechtschirmung (PIMF), roter Stecker, Polybag (DK-1644-200 / Vorgänger: DK-1641-200) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, patchkabel kat6 s/ftp 20m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, S/FTP |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,75* | € 13,23* | | | | | 14 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 9,75* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,74* | € 13,27* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,07* | € 13,60* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,51* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|