Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004118 Herst.-Nr.: DN-3026 EAN/GTIN: 4016032457138 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter erweitert Notbook mit USB 3.0 Anschluss um einen Gigabit SFP Netwerkanschluss, bis 1000 Mbps Datenübertragungsrate Plug & Play, Stromversorgung über USB 3.0 Schnittstelle Maße: (B)45 x (T)71 x (H)18 mm, Kabellänge: 170 mm (DN-3026) SFP-Modul nicht im Lieferumfang enthalten Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFP Netzwerkkarte, USB LWL Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A LWL Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter digitus, usb ethernet adapter, fibre channel karte usb, USB Adapter & Konverter, Netzwerk-Adapter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 52,85* | € 66,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 52,86* | € 66,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,15* | € 68,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 69,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,84* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|