Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter
DIGITUS USB 3.0 Gigabit SFP Netzwerkadapter
Artikel-Nr.:
     832-310170
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-3026
EAN/GTIN:
     4016032457138
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Erweitern Sie Ihr Notebook mit USB 3.0 Port um einen vollwertigen Gigabit SFP Netzwerkanschluss.

- Bis zu 1000 Mbps Datenübertragungsrate
- Einfache Installation dank Plug & Play - Treiber auf virtuellem CD Laufwerk im Adapter mitgeliefert
- Kein Netzteil notwendig - Stromversorgung erfolgt über die USB 3.0 Schnittstelle
- Ideal auch für den mobilen und stationären Einsatz
- Unterstützt Layer 2 features wie VLAN und IEEE802 priority encoding
- Mit Windows, Mac OS, Google Chrome und allen weiteren USB 3.0 kompatiblen Systemen lauffähig.
- Kompakte Abmessungen, formschönes Design

Mit dem USB 3.0 Gigabit SFP Adapter erweitern Sie Ihr Notebook um einen SFP Anschluss und können sich über einen passenden LWL-Transceiver direkt mit einem Glasfasernetzwerk verbinden. Diese LWL-Schnittstelle ist sowohl für den mobilen Einsatz in Verbindung mit Notebooks als auch für den stationären Einsatz bei Desktopsystemen die richtige Wahl. Zudem erfüllt dieser SFP Adapter in Rechen- und Serverzentren in puncto Monitoring- und Fehlerbehebungsanwendungen seinen Zweck, Sie können direkt und mit voller Bandbreite in die Glasfaserinfrastruktur eingreifen. Unkompliziert in der Anwendung bietet er eine Fülle von Möglichkeiten und ist die richtige Ergänzung für die meisten Computer, die standardmäßig über keinen SFP Anschluss verfügen. Dank virtuellem Laufwerk ist keine Treiberinstallation von CD nötig - einstecken und loslegen. Die Stromversorgung erfolgt ebenfalls über die USB 3.0 Schnittstelle.Wenn WLAN Verbindungen Sicherheitsrisiken darstellen und Kupferverbindungen zu langsam sind, bietet eine Glasfaseranbindung die richtige Lösung für Ihr Netzwerk. Der Adapter ist kompatibel zu Windows, Mac OS, Google Chrome und allen weiteren USB 3.0 kompatiblen Systemen.
Weitere Informationen:
weight:
0.139 kg
height:
0.030 m
width:
0.150 m
depth:
0.190 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 2,90*
ab € 52,92*
€ 66,89*
€ 4,50*
ab € 52,93*
€ 66,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,22*
€ 68,51*
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 70,62*
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.