Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11003876 Herst.-Nr.: DN-19 KEY-2U-SW EAN/GTIN: 4016032254775 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 19" Dokumentenfach, 2 HE, schwarz (RAL 9005) Tiefe: 400 mm, ausziehbar, abschließbar, für Netzwerk- und Serverschränke, mit Befestigungsmaterial, aus Stahlblech, Befestigung an Winkelprofilen, Ladekapazität: 25 kg, Maße: (B)483 x (T)400 x (H)88 mm (DN-19 KEY-2U-SW) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,83* | € 65,25* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 51,82* | € 65,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,45* | € 66,24* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 52,68* | € 66,72* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 61,53* | € 79,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|